- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- m14 m12 変換のおすすめ人気ランキング
m14 m12 変換のおすすめ人気ランキング
2026/03/11更新124件の「m14 m12 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M14 M10 変換」、「M14 変換」、「口径変換ネジ」などの商品も取り扱っております。
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途組立用ネジ変換パーツ
形状
ブッシュB
使用流体
空気
接続ねじ種類
MXM
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分配型タイプ
仕様
メッキ付継手
材質
黄銅
形状
ネジ変換アダプタ
種類
銅管用継手
表面処理
クロームメッキ
パッキン
アリ
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
用途水・油・ガス用。
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)
-20~220
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水・油・ガス用
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
メッキ付継手
材質
黄銅
形状
ネジ変換アダプタ
種類
銅管用継手
表面処理
クロームメッキ
パッキン
アリ
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
外径M(Φmm)
4
仕様
スリ割幅×深さ/0.70×0.66
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径m(Φmm)
2.6
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
材質
ステンレス
ゆるみ止めナイロンロックつき。
既存のタップ穴径を容易にかえられます。
タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
流体
上記材質に悪影響が無い流体
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
質量(g)
300
二面幅(mm)
外部六角:27
パッキン付き
付属品
パッキン付き
材質
黄銅
形状
アダプター
パッキン
アリ
接続ねじ種類
G×R
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ